Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4099854252549
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549 Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549 Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549 Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549 - 4099854252549
Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549
Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549
Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549
LEDVANCE

Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V Helder glas 4099854252549

Artikelnr.: 
2850617011
Lev. nr.: 
4099854252549
EAN nr.: 
4099854252549
Producttype: 
A75D827SCBG2

Brutoprijs

€ 13,39 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance E27 led-lamp 2700K 1055lm 105mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854476686

    LEDVANCE

    Ledvance Performance E27 led-lamp 2700K 1055lm 105mm 300° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854476686

    Artikelnr.: 2850644351

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854065903

    LEDVANCE

    Ledvance Superior E27 classic led-lamp (energy efficiency class b) 2700K 1055lm 105mm 300° 220V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854065903

    Artikelnr.: 2850552906

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Dimbare LED lampen, klassieke peervorm, energie-efficiëntieklasse B. Productkenmerken: LED-lampen voor lijnspanning. Zeer hoge efficiëntie van tot wel 185 lm/W. Stralingshoek: maximaal 300°. Zeer lange levensduur tot 50.000 uur. Zeer hoog aantal schakelcycli: 500,000. Dimbaar. Productvoordelen: Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie. Laag energieverbruik. Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een halogeenlamp. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Lage flikkering. Toepassingsgebieden: Perfect voor decoratieve installaties. Huishoudelijke applicaties. Algemene verlichting. Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Spanningstype AC
Diameter 60 mm
Lampvorm Peer
Voet E27
Met bewegingssensor Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Vermogensfactor 0.5
Specifieke lichtstroom lamp 185 lm/W
Kleurweergave-index 80-89
Nom. spanning 220 - V
Met schemeringsschakelaar Nee
Filament lamp Ja
Met afstandsbediening Nee
Lengte 105 mm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. stroom 28 - mA
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
 
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lampvermogen 5.7 - W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 1055 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lampaanduiding A-type
Lichtstroom 1055 - lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Stralingshoek 300 - °
Uitvoering glas/afdekking Helder
Min. aantal schakelcycli 500000
Met IFTTT ondersteuning Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company