warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4099854040122
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122 Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122 Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122 Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122 Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122 - 4099854040122
Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122
Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122
Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122
Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122
LEDVANCE

Ledvance Superior E27 classic led-lamp 2700K 1055lm 112mm 200° 220 - 240V gematteerd wit schemeringsschakelaar 4099854040122

Artikelnr.: 
2850561775
Lev. nr.: 
4099854040122
EAN nr.: 
4099854040122
Producttype: 
4099854040122

Brutoprijs

€ 17,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram Dulux F LED-lamp 3000K 2250lm 215mm 130° 220V gematteerd wit 4058075408241

    OSRAM

    Osram Dulux F LED-lamp 3000K 2250lm 215mm 130° 220V gematteerd wit 4058075408241

    Artikelnr.: 2850433923

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Energielabels

Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Speciale lampen met bewegingssensor en geïntegreerde daglichtsensor, klassieke bolvorm. Productkenmerken: LED alternatief voor conventionele lampen. Hoge kleurconsistentie: = 6 SDCM. Kwik-vrije lampen. Detectiebereik tot 3 meter en 90°. Geïntegreerde microgolfsensor kan fijne bewegingen detecteren, ook door plastic en glazen armaturen heen. Productvoordelen: Korte terugverdientijd dankzij laag energieverbruik en onderhoudskosten. Energiebesparende verlichtingsoplossing dankzij automatische uitschakeling bij daglicht. Automatisch licht uit na 30 seconden na de laatste bewegingsdetectie. Grens voor automatisch licht aan/uit: 20 lux. Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen. Eenvoudige vervanging van klassieke lampen dankzij compact ontwerp. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Toepassingsgebieden: Trappenhuizen, gang, souterrain, entree. De lamp hoeft alleen te worden ingeschakeld als er beweging wordt gedetecteerd en de omgeving donker is. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Spanningstype AC
Voet E27
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar Nee
Kleur Wit
Bediening op afstand mogelijk Nee
Diameter 60 mm
Kleur behuizing Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. stroom 62 - 62 mA
Stralingshoek 200 - 200 °
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
 
Met schemeringsschakelaar Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Google Assistant Nee
Lampvorm Peer
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 1055 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Specifieke lichtstroom lamp 105 lm/W
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 10 kWh
Dimbaar Bluetooth Nee
Lichtstroom 1055 - 1055 lm
Vermogensfactor 0.5
Lampvermogen 10 - 10 W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lengte 112 mm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampaanduiding A-type
Filament lamp Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company