warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. MM04829
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman ingenium GU10 LED-lamp 2800K 540lm PAR16 64mm 35° 220 - 240V helder wit MM04829
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Megaman ingenium GU10 LED-lamp 2800K 540lm PAR16 64mm 35° 220 - 240V helder wit MM04829 - MM04829
MEGAMAN

Megaman ingenium GU10 LED-lamp 2800K 540lm PAR16 64mm 35° 220 - 240V helder wit MM04829

Artikelnr.: 
2850029649
Lev. nr.: 
MM04829
EAN nr.: 
4892657048292
Producttype: 
MM04829

Brutoprijs

€ 16,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    MEGAMAN

    Megaman Infinite GU10 LED-spot Buetooth 2200K 430lm PAR16 54mm 100° 220V dimbaar gematteerd rgbw MM11534

    Artikelnr.: 2850500956

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

MEGAMAN appt dass Licht Direct bedienen van LED Lampen en Armaturen met de gratis app, voor Apple en Android. MEGAMAN is er in geslaagd om met zijn bekende ingenium® techniek de perfecte bediening te maken van zijn LEDlampen en Armaturen met veel extra gebruiksgemak en -functies. ingenium® stuurt de LEDlicht bronnen direct aan voor optimale en eenvoudige bediening, ook Dimmen met de in de LEDLamp geïntegreerde dimmer. ingenium® is beschikbaar in twee techniek groepen: ingeniumZB ZigBee 3.0 compatible LED dimmen 10-100 % met geheugenstand. Soft start Dimmen en soft fade out. Preset memo functie per LEDlamp of groep. Tijdgestuurd Aan ,ook tijdens afwezigheid per LEDlamp of groep lampen/Amaturen. Lichtscene per lamp of voor -groep. Vrij in te geven Scene , Groep en LEDLamp naam : "Huiskamer Avond", "Wakker worden Slaapkamer" Wake Up Light van 0-100% licht in 5 of 10 minuten. Hogere Besparing door direct app Dimbaar. Easy install functie direct klaar voor gebruik. Afstand bediening voor extra gebruiksgemak Een of meerdere ingenium® producten; LEDLamp, LEDSpot, LEDArmatuur en onze gratis app is alles wat nodig is voor optimaal gebruiks gemak. Alle informatie vindt u op onze ingenium website.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 302551
LED-lamp
Voet GU10
Met bewegingssensor Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lichtsterkte 750 cd
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Specifieke lichtstroom lamp 67 lm/W
Met afstandsbediening Nee
Lengte 64 mm
Spanningstype AC
Kleur Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lichtstroom 540 - 540 lm
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 39 - 39 mA
Kleurtemperatuur 2800 - 2800 K
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
 
Diameter 50 mm
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Compatible met Google Assistant Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Lampvorm Reflector
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampvermogen 8 - 8 W
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 A
Compatible met Amazon Alexa Nee
Filament lamp Nee
Lampaanduiding PAR16
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek 35 - 35 °
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.97
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company