Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4058075840201
  • 
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Osram Decor Spiral E27 globe led-lamp metal housing 1800K 170lm R39 150mm 320° 220 - 240V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 4058075840201 - 4058075840201
OSRAM

Osram Decor Spiral E27 globe led-lamp metal housing 1800K 170lm R39 150mm 320° 220 - 240V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 4058075840201

Artikelnr.: 
2850616266
Lev. nr.: 
4058075840201
EAN nr.: 
4058075840201
Producttype: 
4058075840201

Brutoprijs

€ 22,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Spiraalfilamentarmatuur in metalen behuizing. Productkenmerken: De geïntegreerde lamp heeft een uniek spiraalvormig design. Metalen behuizing heeft twee versies: Globe en Square. Er worden twee verschillende kleuren aangeboden voor de lampbehuizing: goud en zwart. Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim). Levensduur: max. 25.000 u. De geïntegreerde lamp kan niet losgemaakt worden van de behuizing. Aangenaam licht: Warm witte comfort lichtkleur. Direct inzetbaar als armatuur. Productvoordelen: De geïntegreerde lamp zorgt voor een moderne en luxe sfeer. Het bijzondere ontwerp zorgt voor een comfortabele lichtverdeling. Type bescherming: IP20, Ideaal voor gebruik binnenshuis. Toepassingsgebieden: Perfect voor decoratieve installaties. Luxueuze woonruimten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Diameter 125 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lengte 150 mm
Kleurweergave-index 80-89
Kleur Goud
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Nom. stroom 19 - 19 mA
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Dimbaar Zigbee Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Kleurtemperatuur 1800 - 1800 K
Voet E27
Specifieke lichtstroom lamp 48 lm/W
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Nom. spanning 220 - 240 V
Met schemeringsschakelaar Nee
Lampaanduiding R39
Min. aantal schakelcycli 100000
Filament lamp Ja
Lichtstroom 170 - 170 lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vermogensfactor 0.74
Compatible met Google Assistant Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lampvermogen 3.5 - 3.5 W
Dimbaar Wi-Fi Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 170 lm
Dimbaar faseaansnijding Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Stralingshoek 320 - 320 °
Dimbaar Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company