warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 4058075606968
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram LED SPECIAL T SLIM B15d led-lamp 2700K 806lm 90mm 320° 220 - 240V helder meerkleurig 4058075606968
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Osram LED SPECIAL T SLIM B15d led-lamp 2700K 806lm 90mm 320° 220 - 240V helder meerkleurig 4058075606968 - 4058075606968
OSRAM

Osram LED SPECIAL T SLIM B15d led-lamp 2700K 806lm 90mm 320° 220 - 240V helder meerkleurig 4058075606968

Artikelnr.: 
2850473085
Lev. nr.: 
4058075606968
EAN nr.: 
4058075606968
Producttype: 
T60827B15G1

Brutoprijs

€ 35,08 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram B15d LED-lamp T slim 2700K 806lm 90mm 320° 220V dimbaar helder wit 4058075272026

    OSRAM

    Osram B15d LED-lamp T slim 2700K 806lm 90mm 320° 220V dimbaar helder wit 4058075272026

    Artikelnr.: 2850379381

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Slanke LED lampen met B15d lampvoet. Productkenmerken: LED vervanging voor halogeenlampen met B15d lampvoet. Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index Ra: = 80; constante chromaticiteit. Niet dimbaar. Productvoordelen: Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp. Ideaal in het bijzonder voor kleine designarmaturen. Lange levensduur van maximaal 15.000 uur. Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct). Drie jaar garantie. Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen. Toepassingsgebieden: Kleine designarmatuur. Luxueuze woonruimten. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleur Meerkleurig
Voet B15d
Met afstandsbediening Nee
Nom. stroom 40 - 40 mA
Nom. spanning 220 - 240 V
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Dimbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Specifieke lichtstroom lamp 115 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Met schemeringsschakelaar Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Uitvoering glas/afdekking Helder
Filament lamp Nee
Diameter 18 mm
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lengte 90 mm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Beschermingsgraad (IP) IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 806 lm
Stralingshoek 320 - 320 °
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Met IFTTT ondersteuning Ja
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Lampvermogen 7 - 7 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Lichtstroom 806 - 806 lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.5
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company