warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 4099854432767
  • 
Productvideo's
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
Productafbeelding
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
 Vorige

 Volgende
LED-buizen - Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 - 4099854432767
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767 
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767
LEDVANCE

Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854432767

Artikelnr.: 
2850642445
Lev. nr.: 
4099854432767
EAN nr.: 
4099854432767
Producttype: 
4099854432767

Brutoprijs

€ 18,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2100lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854037597

    LEDVANCE

    Ledvance Superior G13 led-buis em 4000K 2100lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854037597

    Artikelnr.: 2850552609

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

High Performance LED-buizen voor conventionele voorschakelapparaten (C-VSA) en AC-netspanning, anti-splinter coating. Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V. Multi Lumen-functie: 2 vermogensstappen selecteerbaar. LED buis van glas met coating geschikt voor toepassingen in o.a de voedingsmiddelenindustrie. ENEC 10 VDE markering. Enkel- en tandembedrijf op conventioneel voorschakelapparaat (=0,9 m versies). Extreem lange levensduur: tot 100.000 uur. IP-klasse: IP20. Kwik-vrij en RoHS-compliant. Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM = 0,4 / PstLM = 1). Productvoordelen: Energiebesparing tot 71% (vergeleken met T8 fluorescentielamp). Snelle, eenvoudige en veilige vervanging met of zonder herbedrading. Zeer veelzijdig dankzij instelbare lichtstroom. Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Ondersteuning van de implementatie van de HACCP-concepten van productie tot presentatie. Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+50 °C. Verlichting van productiegebieden. Verkeersgebieden en gangen. Supermarkten en warenhuizen. Industrie. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten. Wettelijk advies: Bij gebruik ter vervanging van een T8 fluorescentielamp hangen de totale energie-efficiëntie en lichtverdeling af van het ontwerp van het verlichtingssysteem.. Veiligheidsadvies: Niet geschikt voor gebruik met elektronische voorschakelapparatuur.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Niet geschikt voor noodverlichting.. Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert..


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Specifieke lichtstroom lamp 185 lm/W
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Voet G13
Met schemeringsschakelaar Nee
Lengte 1212 mm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtstroom 2600 - lm
Diameter 26.7 mm
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gemiddelde nom. levensduur 100000 h
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2600 lm
Lampvermogen 14 - W
Filament lamp Nee
 
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 220 - V
Min. aantal schakelcycli 200000
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. stroom 50 - mA
Lampaanduiding T8
Stralingshoek 190 - °
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Google Assistant Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 14 kWh
Dimbaar Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company