Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 4099854037177
  • 
LED-buizen - Ledvance Superior G13 led-buis em uo 5000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854037177 - 4099854037177
LEDVANCE

Ledvance Superior G13 led-buis em uo 5000K 2600lm T8 1212mm 190° 220V gematteerd 4099854037177

Artikelnr.: 
2850552589
Lev. nr.: 
4099854037177
EAN nr.: 
4099854037177
Producttype: 
4099854037177

Brutoprijs

€ 21,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram SubstiTUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT 14.9W/5000K 1200mm

    OSRAM

    Osram SubstiTUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT 14.9W/5000K 1200mm

    Artikelnr.: 2850552426

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Krachtige LED-buizen met extra hoge lichtopbrengst voor conventionele voorschakelapparaten (C-VSA) en AC-netspanning, anti-splinter coating. Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V. Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Lampbuis gemaakt van glas met splinterbescherming voor toepassing in de voedingsindustrie. ENEC 10 VDE markering. Voor bijzonder uniforme verlichting. Levensduur: tot 75.000 uur. IP-klasse: IP20. Kwik-vrij en RoHS-compliant. Productvoordelen: Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating. Ondersteuning van de implementatie van de HACCP-concepten van productie tot presentatie. Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken. Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Energiebesparing tot 62% (vergeleken met T8 fluorescentielamp). Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+50 °C. Verlichting van productiegebieden. Verkeersgebieden en gangen. Supermarkten en warenhuizen. Industrie. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Dimbaar Nee
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Nom. stroom 64 - mA
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Voet G13
Lengte 1212 mm
Specifieke lichtstroom lamp 185 lm/W
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lampvermogen 14 - W
Spanningstype AC
Dimbaar faseaansnijding Nee
Gemiddelde nom. levensduur 75000 h
Lichtstroom 2600 - lm
Kleurweergave-index 80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2600 lm
 
Lampaanduiding T8
Compatible met Google Assistant Nee
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Diameter 26.7 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 5000 - K
Stralingshoek 190 - °
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar Wi-Fi Nee
Nom. spanning 220 - V
Min. aantal schakelcycli 200000
Filament lamp Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 14 kWh
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseafsnijding Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company