In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Value G13 led-buis 6500K 2200lm T8 1514mm 190° 220V gematteerd wit 4099854434709
Artikelnr.: 2850643551
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OSRAM
Osram SubstiTube G13 led-buis 6500K 2200lm T8 1513mm 190° 220V gematteerd wit 4058075611771
Artikelnr.: 2850473200
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
LED-lamp |
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lengte |
1514 mm
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Daglicht wit > 5300 K
|
| Lampvorm |
Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - K
|
| Voet |
G13
|
| Nom. stroom |
90 - mA
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Lichtstroom |
2200 - lm
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Lampaanduiding |
T8
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
19 kWh
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lampvermogen |
18.3 - W
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
2200 lm
|
| Diameter |
26.8 mm
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
120 lm/W
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
190 - °
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.