Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 4099854026256
  • 
LED-buizen - Ledvance Value G13 led-buis hf 4000K 900lm T8 603mm 190° 25V gematteerd 4099854026256 - 4099854026256
LEDVANCE

Ledvance Value G13 led-buis hf 4000K 900lm T8 603mm 190° 25V gematteerd 4099854026256

Artikelnr.: 
2850552530
Lev. nr.: 
4099854026256
EAN nr.: 
4099854026256
Producttype: 
4099854026256

Brutoprijs

€ 20,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram SubstiTube G13 TL-LED HF 4000K 800lm T8 603mm 190° 20 - 40V gematteerd wit 4058075545366

    OSRAM

    Osram SubstiTube G13 TL-LED HF 4000K 800lm T8 603mm 190° 20 - 40V gematteerd wit 4058075545366

    Artikelnr.: 2850454567

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Economische LED-buizen voor elektronische hoogfrequente voorschakelapparatuur (E-VSA). Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8-fluorescentielampen met G13 fitting voor gebruik in E-VSA-armaturen. Compatibel met vele gangbare elektronische voorschakelapparaten (zie ook compatibiliteitslijst). Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Buis vervaardigd van glas. Gelijkmatige uitlichting. Kwik-vrij en RoHS-compliant. IP-klasse: IP20. Levensduur: max. 30.000 u. Productvoordelen: Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Energiebesparing tot 55% (vergeleken met T8 fluorescentielamp). Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C. Gangen, trappen, parkeergarages. Industrie. Warenhuizen. Koelruimten en magazijnen. Huishoudelijke applicaties. Supermarkten en warenhuizen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Kleur behuizing Wit
Voet G13
Diameter 27.8 mm
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Zigbee Nee
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Nee
Specifieke lichtstroom lamp 112 lm/W
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 25 - V
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 8 kWh
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met schemeringsschakelaar Nee
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Met IFTTT ondersteuning Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
 
Lampvermogen 8 - W
Dimbaar Wi-Fi Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lengte 603 mm
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. stroom 330 - mA
Lichtstroom 900 - lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Vermogensfactor 0.8
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Min. aantal schakelcycli 200000
Stralingshoek 190 - °
Lampaanduiding T8
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Compatible met Apple HomeKit Nee
Filament lamp Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 900 lm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company