warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 4058075543423
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram SubstiTube G5 TL-LED HO 6500K 4000lm 1163mm 160° 220 - 240V gematteerd wit 4058075543423
 Vorige
 Volgende
LED-buizen - Osram SubstiTube G5 TL-LED HO 6500K 4000lm 1163mm 160° 220 - 240V gematteerd wit 4058075543423 - 4058075543423
OSRAM

Osram SubstiTube G5 TL-LED HO 6500K 4000lm 1163mm 160° 220 - 240V gematteerd wit 4058075543423

Artikelnr.: 
2850454534
Lev. nr.: 
4058075543423
EAN nr.: 
4058075543423
Producttype: 
ST5HO54AC865G0

Brutoprijs

€ 36,94 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance G5 led-buis ac mains 6500K 4000lm 1163mm 190° 220V gematteerd wit 4058075824157

    LEDVANCE

    Ledvance Performance G5 led-buis ac mains 6500K 4000lm 1163mm 190° 220V gematteerd wit 4058075824157

    Artikelnr.: 2850552498

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED tubes for operation on AC mains connection. Productkenmerken: LED vervanging voor T5 fluorescentielampen met G5 lampvoet op AC netspanning. Lampbuis gemaakt van glas met splinterbescherming voor toepassing in de voedingsindustrie. Hoge kleurconsistentie: = 5 SDCM. Levensduur: max. 50.000 u. Lage flikkering volgens EU 2019/2020. IP-klasse: IP20. Productvoordelen: Buigen niet dankzij glastechnologie. Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating. Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken. Toepassingsgebieden: Kantoren, openbare gebouwen. Supermarkten en warenhuizen. Industrie. Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Dimbaar Zigbee Nee
Diameter 19 mm
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleur Wit
Dimbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Voet G5
Kleur behuizing Wit
Bediening op afstand mogelijk Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met bewegingssensor Nee
Specifieke lichtstroom lamp 153 lm/W
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 26 kWh
Lichtstroom 4000 - 4000 lm
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleurweergave-index 80-89
Filament lamp Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
 
Spanningstype AC
Lengte 1163 mm
Met schemeringsschakelaar Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Nom. stroom 115 - 115 mA
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Met afstandsbediening Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 4000 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Stralingshoek 160 - 160 °
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Vermogensfactor 0.9
Lampvermogen 26 - 26 W
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company