warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 8719514467002
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
 Vorige
 Volgende
LED-buizen - Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002 - 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002
PHILIPS

Philips Master G13 led-buis hf ho 3000K 2350lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514467002

Artikelnr.: 
2850511675
Lev. nr.: 
8719514467002
EAN nr.: 
8719514467002
Producttype: 
46700200

Brutoprijs

€ 30,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Philips Master HF G13 LED tube 3000K 2350lm T8 1200mm 160° 30 - 80V opaal wit 8718696688007

    PHILIPS

    Philips Master HF G13 LED tube 3000K 2350lm T8 1200mm 160° 30 - 80V opaal wit 8718696688007

    Artikelnr.: 2850180231

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem en o.a. het gebruikte armatuur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Lengte 1212 mm
Dimbaar Ja
Kleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Diameter 28 mm
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Voet G13
Kleur behuizing Wit
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 146 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Met schemeringsschakelaar Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Lampvermogen 16 - 16 W
Nom. stroom 300 - 750 mA
Met afstandsbediening Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 16 kWh
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. spanning 30 - 80 V
Gemiddelde nom. levensduur 75000 h
Stralingshoek 160 - 160 °
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2350 lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtstroom 2350 - 2350 lm
Min. aantal schakelcycli 50000
Filament lamp Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lampaanduiding T8
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company