warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 8718699592455
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455 Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455 Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455 Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455 Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455 Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455
 Vorige
 Volgende
LED-buizen - Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455 - 8718699592455
Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455
Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455
Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455
Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455
Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455
PHILIPS

Philips Master G13 led-buis ho 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V wit 8718699592455

Artikelnr.: 
2850315524
Lev. nr.: 
8718699592455
EAN nr.: 
8718699592455
Producttype: 
59245500

Brutoprijs

€ 24,75 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Master G13 led-buis 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V gematteerd wit 8720169388154

    PHILIPS

    Philips Master G13 led-buis 6500K 3100lm T8 1514mm 160° 220 - 240V gematteerd wit 8720169388154

    Artikelnr.: 2850646502

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De Philips Master Ledtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met een elektromagnetisch voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp.

De Master Ledtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren. De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem, o.a. het gebruikte armatuur.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Kleur Wit
Kleur behuizing Wit
Voet G13
Dimbaar Nee
Nom. stroom 77 - 93 mA
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met afstandsbediening Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Spanningstype AC
Filament lamp Nee
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleurweergave-index 80-89
Diameter 28 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 19 kWh
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampvermogen 18.2 - 18.2 W
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 3100 lm
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Specifieke lichtstroom lamp 170 lm/W
Gemiddelde nom. levensduur 75000 h
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Lampaanduiding T8
Lichtstroom 3100 - 3100 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lengte 1514 mm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Min. aantal schakelcycli 200000
Stralingshoek 160 - 160 °
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company