In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 23,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Master HF G5 led-tube 830 3000K 1000lm 563mm 200° 40V dimbaar touch and dim wit 8718696743232
Artikelnr.: 2850244613
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Kleur |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lengte |
563 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
60000 h
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
142 lm/W
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Ja
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Voet |
G5
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lampvorm |
Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Lampvermogen |
7 - 7 W
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
|---|---|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
7 kWh
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Nom. spanning |
40 - 70 V
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Diameter |
19 mm
|
| Nom. stroom |
150 - 350 mA
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
1000 lm
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek |
200 - 200 °
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Lichtstroom |
1000 - 1000 lm
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.