Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Master G13 led-buis hf ho 6500K 2100lm T8 1212mm 160° 30 - 80V dimbaar gematteerd wit 8719514466869
Artikelnr.: 2850511668
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - 6500 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleur |
Wit
|
| Voet |
G13
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
60000 h
|
| Nom. stroom |
300 - 750 mA
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
150 lm/W
|
| Lampvorm |
Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Diameter |
28 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Opaal
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Nom. spanning |
30 - 80 V
|
|---|---|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
2100 lm
|
| Stralingshoek |
160 - 160 °
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Lichtstroom |
2100 - 2100 lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lengte |
1200 mm
|
| Lampvermogen |
14 - 14 W
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
14 kWh
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Daglicht wit > 5300 K
|
| Lampaanduiding |
T8
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.