Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 0029300
  • 
LED-buizen - Sylvania ToLEDo CCG/AC G13 LED-lamp 4000K 900lm T8 230V wit 0029300 - 0029300
SYLVANIA

Sylvania ToLEDo CCG/AC G13 LED-lamp 4000K 900lm T8 230V wit 0029300

Artikelnr.: 
2850479232
Lev. nr.: 
0029300
EAN nr.: 
5410288293004
Producttype: 
0029300

Brutoprijs

€ 10,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania ToLEDo NEOS T8 CCG and AC G13 LED-buis 840 4000K 900lm T8 589mm 170° 230V gematteerd wit 0030230

    SYLVANIA

    Sylvania ToLEDo NEOS T8 CCG and AC G13 LED-buis 840 4000K 900lm T8 589mm 170° 230V gematteerd wit 0030230

    Artikelnr.: 2850563439

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania ToLEDo CCG/AC G13 TL-LED 2FT 4000K 800lm 0V wit 0028230

    SYLVANIA

    Sylvania ToLEDo CCG/AC G13 TL-LED 2FT 4000K 800lm 0V wit 0028230

    Artikelnr.: 2850450786

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania ToLEDo CCG/AC G13 TL-LED 2FT 4000K 800lm 0V wit 0028230

    SYLVANIA

    Sylvania ToLEDo CCG/AC G13 TL-LED 2FT 4000K 800lm 0V wit 0028230

    Artikelnr.: 2850450786

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes Lumen output - 900lm High lumen efficacy - 100 lm/W Switching cycles - 100,000X Average rated life 25,000 hours Lamp length - 600mm Wide beam angle Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lots Suitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V) 2-Year warranty


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 117010
LED-lamp
Diameter 28 mm
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 9 kWh
Met schemeringsschakelaar Nee
Lichtstroom 900 - 900 lm
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleur Wit
Specifieke lichtstroom lamp 100 lm/W
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Voet G13
Lampaanduiding T8
Filament lamp Nee
Met afstandsbediening Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 900 lm
 
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. stroom 78.3 - 78.3 mA
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Spanningstype AC
Lampvermogen 9 - 9 W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseafsnijding Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Vermogensfactor 0.5
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company