warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 80100036295
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295 Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295 Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295 Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295 Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295 - 80100036295
Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295
Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295
Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295
Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295
BAILEY

Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5100lm 228mm 280° 220V Helder glas wit 80100036295

Artikelnr.: 
2850069766
Lev. nr.: 
80100036295
EAN nr.: 
8714681362952
Producttype: 
80100036295
Uitverkoop %
€ 123,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5400lm 205mm 360° 100 - 260V Helder glas wit 143678

    BAILEY

    Bailey Corn E27 led-lamp 840 4000K 5400lm 205mm 360° 100 - 260V Helder glas wit 143678

    Artikelnr.: 2850434058

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey E27 adapter e40 - e27 pa 125c Reductiefitting kunststof wit 144929

    BAILEY

    Bailey E27 adapter e40 - e27 pa 125c Reductiefitting kunststof wit 144929

    Artikelnr.: 2850477132

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

De LED Corn HOL met maar liefst 150lm/W is de ideale retrofit vervanger voor o.a. spaarlampen, gloeilampen, kwikdamplampen en metaalhalogeenlampen in zowel binnen- als buitentoepassingen zoals: straatverlichting en parkeerplaatsverlichting, binnen toepassingen waar er een hoog plafond is of een grote ruimte belicht moet worden (magazijn, kerk, klaslokaal, zaal etc.). Installatie: ontkoppel de ballast voor gebruik. Brandstand: universeel. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP64
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Diameter 93 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 5100 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Nee
Kleur Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 36 kWh
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Filament lamp Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
 
Gemiddelde nom. levensduur 35000 h
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleurweergave-index 80-89
Lampvermogen 36 - W
Lampvorm Kolf
Lengte 228 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Met afstandsbediening Nee
Nom. spanning 220 - V
Min. aantal schakelcycli 15000
Met schemeringsschakelaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtstroom 5100 - lm
Nom. stroom 170 - mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 142 lm/W
Stralingshoek 280 - °
Uitvoering glas/afdekking Helder
Vermogensfactor 0.9
Voet E27
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company