warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 80100036301
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301 Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301 Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301 Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301 Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301 - 80100036301
Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301
Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301
Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301
Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301
BAILEY

Bailey Corn E40 led-lamp 840 4000K 7600lm 267mm 280° 220 - 240V Helder glas wit 80100036301

Artikelnr.: 
2850069772
Lev. nr.: 
80100036301
EAN nr.: 
8714681363010
Producttype: 
80100036301

Brutoprijs

€ 175,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Bailey Corn Switch E40 LED-lamp 3000 - 5000K 4800 - 7800lm 257mm 360° 100 - 260V Helder glas wit 145790

    BAILEY

    Bailey Corn Switch E40 LED-lamp 3000 - 5000K 4800 - 7800lm 257mm 360° 100 - 260V Helder glas wit 145790

    Artikelnr.: 2850553621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    BAILEY

    Bailey Overspanningsbeveiliging 1.1kV 300V 140440

    Artikelnr.: 2850311840

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

De LED Corn HOL met maar liefst 150lm/W is de ideale retrofit vervanger voor o.a. spaarlampen, gloeilampen, kwikdamplampen en metaalhalogeenlampen in zowel binnen- als buitentoepassingen zoals: straatverlichting en parkeerplaatsverlichting, binnen toepassingen waar er een hoog plafond is of een grote ruimte belicht moet worden (magazijn, kerk, klaslokaal, zaal etc.). Installatie: ontkoppel de ballast voor gebruik. Brandstand: universeel. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Kleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Kleur behuizing Wit
Dimbaar Nee
Diameter 93 mm
Nom. stroom 250 - 250 mA
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met bewegingssensor Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Voet E40
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP64
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Specifieke lichtstroom lamp 141 lm/W
Lengte 267 mm
 
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lampvermogen 54 - 54 W
Lampvorm Kolf
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtstroom 7600 - 7600 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 7600 lm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 54 kWh
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Bluetooth Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek 280 - 280 °
Vermogensfactor 0.9
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Filament lamp Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Gemiddelde nom. levensduur 35000 h
Min. aantal schakelcycli 15000
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company