warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 4099854469794
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794 Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794 Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794 - 4099854469794
Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794
Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794
LEDVANCE

Ledvance Performance NAV 70 E27 led-lamp 4000K 6000lm 227mm 360° 220V Helder glas 4099854469794

Artikelnr.: 
2850644342
Lev. nr.: 
4099854469794
EAN nr.: 
4099854469794
Producttype: 
4099854469794

Brutoprijs

€ 170,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Energielabel

Productdetails



Productdetails

LED alternatief voor natrium hogedruklampen in veeleisende buitentoepassingen. Productkenmerken: Geschikt voor gebruik met conventionele voorschakelapparatuur (C-VSA) voor NAV of 230V netspanning. Zeer hoge efficiëntie van 185 lm/W. Arbeidsfactor: 0.9. IP-klasse: IP65. Hoge overspanningbeveiliging: tot max. 4 kV (L-N). Zeer breed omgevingstemperatuurbereik van -20...+60°C. Productvoordelen: Hetzelfde ontwerp als traditionele NAV-lampen met heldere, buisvormige, volledig glazen lamp. Bespaart tot 62% energie bij gebruik als vervanging voor natriumdamplampen (NAV). Volledig gebruik van reflector van bestaand armatuur dankzij 360 graden uitstralingshoek. Betere kleurweergave en verbeterde zichtbaarheid vergeleken met traditionele natrium hogedruk lampen (NAV). Zeer lichtgewicht product. Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Toepassingsgebieden: Wegen. Terreinverlichting. Wandelzones. Parken. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen. Veiligheidsadvies: Niet geschikt voor gebruik met ontstekers.. Werking op de condensator kan leiden tot een vermindering van de arbeidsfactor van het systeem.. Bij horizontale installatie bevindt het tc punt van de lamp zich aan de bovenzijde van de lamp.. Gebruik in kleine, krappe armaturen en armaturen met nauwe reflectoren wordt afgeraden.. Alleen geschikt voor temperaturen tot 60°C in het armatuur. Gebruik in dichte armaturen en armaturen met dichte reflectoren niet aanbevolen.. Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt..


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Diameter 46 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 31 kWh
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Gemiddelde nom. levensduur 60000 h
Filament lamp Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 6000 lm
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 4000 - K
Kleurweergave-index 70-79
Lampvermogen 30.7 - W
Lengte 227 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 6000 - lm
Met afstandsbediening Nee
Met bewegingssensor Nee
Nom. stroom 150 - mA
Nom. spanning 220 - V
Min. aantal schakelcycli 100000
Met schemeringsschakelaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 195 lm/W
Stralingshoek 360 - °
Uitvoering glas/afdekking Helder
Vermogensfactor 0.9
Voet E27
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company