warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 4058075453760
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram Nav Led E40 NAV LED-lamp 360° 2700K 8100lm 260mm 360° 85V helder wit 4058075453760
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Osram Nav Led E40 NAV LED-lamp 360° 2700K 8100lm 260mm 360° 85V helder wit 4058075453760 - 4058075453760
OSRAM

Osram Nav Led E40 NAV LED-lamp 360° 2700K 8100lm 260mm 360° 85V helder wit 4058075453760

Artikelnr.: 
2850454451
Lev. nr.: 
4058075453760
EAN nr.: 
4058075453760
Producttype: 
NAVLED100727G1

Brutoprijs

€ 187,35 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance NAV LED FIL V E40 LED-lamp 4000K 7500lm 225mm 360° 220V Helder glas 4099854072079

    LEDVANCE

    Ledvance NAV LED FIL V E40 LED-lamp 4000K 7500lm 225mm 360° 220V Helder glas 4099854072079

    Artikelnr.: 2850544271

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED vervanging voor HID lampen in buitentoepassingen. Productkenmerken: Zeer hoge efficiëntie van tot wel 185 lm/W. Systeem powerfactor: > 0,7. Beschermingsklasse: IP40. Hoge overspanningbeveiliging: tot max. 4 kV (L-N). Lange levensduur tot 50.000 uur (L70B50). Productvoordelen: Directe retrofit voor traditionele hogedruk natriumdamplampen (NAV): werking op C-VSA, compensatiecondensator en ontsteker zonder herbedrading. Bespaart tot 52 % energie bij gebruik als vervanging voor NAV-lampen. Extra kostenbesparingen dankzij compatibiliteit met C-VSA met vermogensreductie ("nachtschakeling"). Lage onderhoudskosten en kostenbesparingen dankzij lange levensduur. Vergelijkbare lichtverdeling als traditionele NAV-lampen. Toepassingsgebieden: Wegen. Oppervlakteverlichting. Wandelzones. Parken.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Voet E40
Kleur Wit
Spanningstype AC
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. stroom 950 - 950 mA
Dimbaar Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 55 kWh
Specifieke lichtstroom lamp 162 lm/W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Nom. spanning 85 - 85 V
Met afstandsbediening Nee
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 70-79
Diameter 70 mm
 
Filament lamp Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lengte 260 mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Google Assistant Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 8100 lm
Vermogensfactor 0.7
Lampvermogen 50 - 50 W
Lichtstroom 8100 - 8100 lm
Min. aantal schakelcycli 100000
Stralingshoek 360 - 360 °
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company