warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 8720169240339
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339 Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339 Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339 Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339 Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339 Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339 - 8720169240339
Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339
Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339
Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339
Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339
Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339
PHILIPS

Philips Master Ultra Efficient E27 son-t led-lamp 2700K 5400lm 227mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169240339

Artikelnr.: 
2850565304
Lev. nr.: 
8720169240339
EAN nr.: 
8720169240339
Producttype: 
8720169240339

Brutoprijs

€ 173,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Master E27 led-lamp 2700K 5400lm 194mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169374232

    PHILIPS

    Philips Master E27 led-lamp 2700K 5400lm 194mm 300° 220 - 240V Helder glas wit 8720169374232

    Artikelnr.: 2850637825

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips CoreLine LED Downlight DN140B 830 PSU WR symm 3000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325965

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED Downlight DN140B 830 PSU WR symm 3000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163325965

    Artikelnr.: 2850312076

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De Philips MASTER LED HID SON-T Ultra Efficient lamp is een makkelijke LED-oplossing met de hoogste efficiëntie om conventionele HIDlampen te vervangen. Door de vrijwel identieke pasvorm en lichtverdeling kunt u de MASTER LED HID SON-T UE lampen eenvoudig gebruiken in bestaande SON en SON-T systemen. MASTER LED HID SON-T UE lampen bieden de hoogste energie-efficiëntie met maximaal 210lm/W en energie-efficiëntieklasse A (in neutraal wit). Door de lange levensduur van 50.000 uur worden de onderhoudskosten aanzienlijk verlaagd. De hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten maken het dus mogelijk om de investering in de kortst mogelijke tijd af te schrijven.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Voet E27
Kleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Kleur behuizing Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleurweergave-index 70-79
Met bewegingssensor Nee
Diameter 47 mm
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lampvermogen 28.5 - 28.5 W
Dimbaar Nee
Met afstandsbediening Nee
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Uitvoering glas/afdekking Helder
Specifieke lichtstroom lamp 189 lm/W
 
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 29 kWh
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtstroom 5400 - 5400 lm
Lengte 227 mm
Stralingshoek 300 - 300 °
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. stroom 125 - 125 mA
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Beschermingsgraad (IP) IP65
Compatible met Apple HomeKit Nee
Filament lamp Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 5400 lm
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company