Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (PL/CFLI)
  5. 146315
  • 
LED-lampen (PL/CFLI) - Bailey PL GLS G24q led-lamp tc-del 4p 830 ac 3000K 800lm 143mm 360° 220 - 240V opaal wit 146315 - 146315
BAILEY

Bailey PL GLS G24q led-lamp tc-del 4p 830 ac 3000K 800lm 143mm 360° 220 - 240V opaal wit 146315

Artikelnr.: 
2850592567
Lev. nr.: 
146315
EAN nr.: 
8714681463154
Producttype: 
146315

Brutoprijs

€ 13,78 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Bailey LED PL LED-lamp 3000K 575lm 160mm 100 - 240V helder wit 80100035511

    BAILEY

    Bailey LED PL LED-lamp 3000K 575lm 160mm 100 - 240V helder wit 80100035511

    Artikelnr.: 2850020520

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

De LED PL Glas G24 (4-pins) TC-DEL lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Deze PL LED serie heeft dezelfde vorm en afmeting als de fluorescentie voorgangers. Bovendien zijn ze net als de voorganger van glas wat zorgt voor hetzelfde rondom en uniforme lichtbeeld. Het zijn dus 1-op-1 duurzame vervanger. Direct aansluiten op netspanning (AC). Niet voor gebruik met elektronische ballast (HF/E-VSA), ontkoppel ballast voor gebruik! Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Voet G24q
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek 360 - 360 °
Met IFTTT ondersteuning Nee
Uitvoering glas/afdekking Opaal
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Nee
Diameter 34 mm
Kleur Wit
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Spanningstype AC
Dimbaar faseaansnijding Nee
Filament lamp Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 800 lm
Min. aantal schakelcycli 15000
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Kleurweergave-index 80-89
Met schemeringsschakelaar Nee
Lampvermogen 6 - 6 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Specifieke lichtstroom lamp 133 lm/W
Compatible met Google Assistant Nee
Lengte 143 mm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Met afstandsbediening Nee
Nom. stroom 48 - 48 mA
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Lichtstroom 800 - 800 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Vermogensfactor 0.5
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company