warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (PL/CFLI)
  5. 4058075822979
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (PL/CFLI) - Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979 - 4058075822979
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979
LEDVANCE

Ledvance Value Dulux S G23 led-lamp em ac mains 3000K 500lm 165mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822979

Artikelnr.: 
2850552471
Lev. nr.: 
4058075822979
EAN nr.: 
4058075822979
Producttype: 
4058075822979

Brutoprijs

€ 11,56 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram Dulux S G23 LED-lamp S EM mains 3000K 500lm 165mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557994

    OSRAM

    Osram Dulux S G23 LED-lamp S EM mains 3000K 500lm 165mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557994

    Artikelnr.: 2850454598

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED vervanging voor korte CFLni, met 2-pins G23d lampvoet voor C-VSA en netspanning. Productkenmerken: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Levensduur: max. 30.000 u. G23-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in. IP-klasse: IP20. Kwik-vrije lampen. Productvoordelen: Eenvoudige montage. Laag energieverbruik. Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp. Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C. Supermarkten en warenhuizen. Wandelpaden en gangen. Hotels, restaurants.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Lampvermogen 4 - W
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 32.3 mm
Met afstandsbediening Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtstroom 500 - lm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lengte 165 mm
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Bluetooth Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Min. aantal schakelcycli 200000
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 500 lm
Specifieke lichtstroom lamp 125 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Nom. stroom 18 - mA
Nom. spanning 220 - V
Spanningstype AC
Voet G23
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.9
Filament lamp Nee
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Stralingshoek 120 - °
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Kleur Wit
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3000 - K
Kleurweergave-index 80-89
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company