Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
LEDVANCE
Ledvance Value Dulux D G24d-2 led-lamp em ac mains 4000K 770lm 148mm 120° 220V gematteerd wit 4058075823150
Artikelnr: 2850552480
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
LED-lamp |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Voet |
G24d-2
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Lengte |
148 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Kleur |
Wit
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
7 kWh
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Diameter |
35 mm
|
| Lampvermogen |
7 - 7 W
|
| Lichtstroom |
770 - 770 lm
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
770 lm
|
|---|---|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
110 lm/W
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Nom. stroom |
32 - 32 mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Totale harmonische vervorming (THD) |
30
|
| Stralingshoek |
120 - 120 °
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.