warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (PL/CFLI)
  5. 4058075557833
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (PL/CFLI) - Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833 - 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833
OSRAM

Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557833

Artikelnr.: 
2850454593
Lev. nr.: 
4058075557833
EAN nr.: 
4058075557833
Producttype: 
DLLED36840G1

Brutoprijs

€ 33,59 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Value Dulux L 2G11 led-lamp hf ac mains 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220V gematteerd wit 4058075822153

    LEDVANCE

    Ledvance Value Dulux L 2G11 led-lamp hf ac mains 4000K 2300lm 416.5mm 140° 220V gematteerd wit 4058075822153

    Artikelnr.: 2850552446

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED vervanging voor CFLni, met 4-pin 2G11 lampvoet voor E-VSA en netspanning. Productkenmerken: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. 2G11-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in. Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen. IP-klasse: IP20. Levensduur: max. 30.000 u. Kwik-vrije lampen. Productvoordelen: Snelle, eenvoudige en veilige vervanging. Eenvoudige vervanging dankzij vergelijkbaar ontwerp als conventionele compact fluorescentielampen. Laag energieverbruik. Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk. Toepassingsgebieden: Kantoren, openbare gebouwen. Winkels. Hotels, restaurants. Industrie. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Met bewegingssensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 79 - 79 mA
Met schemeringsschakelaar Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Nee
Voet 2G11
Kleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met afstandsbediening Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 18 kWh
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Diameter 44 mm
 
Specifieke lichtstroom lamp 127 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Filament lamp Nee
Lengte 416.5 mm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Lampvermogen 18 - 18 W
Min. aantal schakelcycli 200000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2300 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek 140 - 140 °
Lichtstroom 2300 - 2300 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company