warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (PL/CFLI)
  5. 8718696541159
  • 
Productvideo's
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Productafbeelding
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
 Vorige

 Volgende
LED-lampen (PL/CFLI) - Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 - 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159 
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159
PHILIPS

Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 950lm 163.6mm 20V helder wit 8718696541159

Artikelnr.: 
2850069324
Lev. nr.: 
8718696541159
EAN nr.: 
8718696541159
Producttype: 
CPLC9W830Q3

Brutoprijs

€ 20,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 990lm 164mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 8720169290495

    PHILIPS

    Philips CorePro G24q-3 led-lamp 3000K 990lm 164mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 8720169290495

    Artikelnr.: 2850612745

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Milieulabel


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Milieulabel
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Met deze eerste achteraf te monteren LED PLC-lamp kunt
u de energie-efficiëntie verhogen en uw kosten verlagen.
Met een energiebesparing tot 60% en een levensduur
van 30.000 uur, is Philips CorePro LED PLC de eerste LED
PLC-lamp die fluorescentiealternatieven vervangt.
Een eenvoudig te installeren ombouwlamp, die in alle
2-pins (EM) en 4-pins (HF) armaturen past en minder
onderhoud en service vereist. Zo verlaagt u de kosten van
downlighting met energie-efficiënte LED’s.
Dankzij de draaibare lampvoet kunt u de lamp, tussen -45° en
+90°, draaien en kunt het licht richten op waar het nodig is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Nee
Diameter 33.4 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 950 lm
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Filament lamp Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
 
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Lampvermogen 9 - W
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleur Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 9 kWh
Kleurtemperatuur 3000 - K
Met IFTTT ondersteuning Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Met schemeringsschakelaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Met afstandsbediening Nee
Lichtstroom 950 - lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Lengte 163.6 mm
Nom. spanning 20 - V
Nom. stroom 400 - mA
Spanningstype AC
Uitvoering glas/afdekking Helder
Vermogensfactor 0.9
Voet G24q-3
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company