In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 17,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey G4 Lamphouder Steekfitting keramiek wit ZG4G635
Artikelnr.: 2850022092
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Topo Mighty transformer ac halogeen 0-105w / led 0-70w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 105W 11.5V dimbaar 145685
Artikelnr.: 2850529886
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Topo Jerry transformer ac halogeen 0-70w / led 0-45w elektronische trafo 113x44x28mm0 - 70W 11.5V dimbaar 145684
Artikelnr.: 2850529885
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Topo Mini transformer ac halogeen 0-50w / led 0-30w elektronische trafo 109x42x25mm0 - 50W 11.5V dimbaar 145683
Artikelnr.: 2850529888
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Qual LED transformator ac led lamp elektronische trafo 113x44x28mm0 - 45W 12V dimbaar 143820
Artikelnr.: 2850441246
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
LED-lamp |
|
| Voet |
GU5.3
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Diameter |
50 mm
|
| Lichtstroom |
350 - 350 lm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
70 lm/W
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
25000 h
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Lampvorm |
Reflector
|
| Lichtsterkte |
325 cd
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Nom. stroom |
56 - 56 mA
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
15000
|
|---|---|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Lampvermogen |
5 - 5 W
|
| Lengte |
50 mm
|
| Nom. spanning |
12 - 12 V
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
5 kWh
|
| Stralingshoek |
15 - 15 °
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
350 lm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Prisma
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
G
|
| Lampaanduiding |
MR16
|
| Vermogensfactor |
0.75
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.