Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 4099854457609
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609 Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609 Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609 Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609 Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609 - 4099854457609
Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609
Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609
Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609
Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609
LEDVANCE

Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854457609

Artikelnr.: 
2850644225
Lev. nr.: 
4099854457609
EAN nr.: 
4099854457609
Producttype: 
4099854457609

Brutoprijs

€ 26,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V dimbaar Helder glas 4099854045448

    LEDVANCE

    Ledvance Performance GU10 led-spot (5 stuks) 3000K 350lm PAR16 54mm 36° 220V dimbaar Helder glas 4099854045448

    Artikelnr.: 2850552675

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Energielabel
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Dimbare LED reflectorlampen PAR16 met retrofit pinfitting. Productkenmerken: LED alternatief voor 230V halogeenlampen. Hoge kleurconsistentie: = 5 sdcm. Dimbaar. Lamp gemaakt van glas. Productvoordelen: Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp. Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur. Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal. Traploos dimmen. Zeer hoge dimmercompatibiliteit, zie ook www.ledvance.com/dim. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen. Toepassingsgebieden: Winkels en tentoonstellingsruimten. Huishoudelijke applicaties. Commerciële toepassingen. Accentverlichting. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen. Veiligheidsadvies: Raak de lamp niet aan als deze kapot is.. Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is..


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 4 kWh
Beschermingsgraad (IP) IP20
Diameter 50 mm
Lampaanduiding PAR16
Compatible met Google Assistant Nee
Kleurweergave-index 90-100
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Lampvermogen 3.7 - W
Dimbaar Bluetooth Nee
Lampvorm Reflector
Dimbaar faseaansnijding Ja
Lengte 54 mm
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtsterkte 640 cd
 
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Met bewegingssensor Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 350 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom 350 - lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Met afstandsbediening Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Nom. spanning 220 - V
Min. aantal schakelcycli 100000
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Met schemeringsschakelaar Nee
Filament lamp Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Nom. stroom 40 - mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 94 lm/W
Stralingshoek 36 - °
Uitvoering glas/afdekking Helder
Vermogensfactor 0.5
Voet GU10
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company