Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 4099854234729
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Ledvance Performance GU5,3 led-spot 3000K 621lm MR16 44mm 36° faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854234729 - 4099854234729
LEDVANCE

Ledvance Performance GU5,3 led-spot 3000K 621lm MR16 44mm 36° faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854234729

Artikelnr: 
2850617035
Lev. nr.: 
4099854234729
EAN nr: 
4099854234729
Product type: 
MR1650D930G4

Brutoprijs

€ 15,50 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance GU5,3 led-spot 3000K 621lm MR16 44mm 36° faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854456107

    LEDVANCE

    Ledvance Performance GU5,3 led-spot 3000K 621lm MR16 44mm 36° faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854456107

    Artikelnr: 2850644241

    

     STK

    Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Ledvance Performance GU5,3 led-spot 3000K 621lm MR16 44mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder 4099854050497

    LEDVANCE

    Ledvance Performance GU5,3 led-spot 3000K 621lm MR16 44mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding helder 4099854050497

    Artikelnr: 2850552740

    

     STK

    Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Dimbare LED reflectorlampen MR16, natuurlijk daglicht. Productkenmerken: LED-alternatief voor conventionele 12 V lampen. Dimbaar. Lampvoet: GU5.3. Kleurweergave-index Ra: = 90. Lamp gemaakt van glas. Productvoordelen: Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een halogeenlamp. Natuurlijk lichtspectrum met uitstekende kleurweergave van CRI > 90. Sterk gereduceerd blauwaandeel. Verbeterd visueel comfort en verminderde vermoeidheid bij het kijken. Lage onderhoudskosten en kostenbesparingen dankzij lange levensduur. Lage flikkering. Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen. Toepassingsgebieden: Winkels en tentoonstellingsruimten. Huishoudelijke applicaties. Commerciële toepassingen. Accentverlichting. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Lampvermogen 6.8 - W
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC/DC
Kleurweergave-index 90-100
Bediening op afstand mogelijk Nee
Diameter 50 mm
Lichtsterkte 800 cd
Dimbaar Bluetooth Nee
Lengte 44 mm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Voet GU5.3
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
 
Dimbaar faseafsnijding Ja
Nom. stroom 650 - mA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar Zigbee Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Specifieke lichtstroom lamp 91 lm/W
Dimbaar faseaansnijding Ja
Lampvorm Reflector
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 621 lm
Met IFTTT ondersteuning Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtstroom 621 - lm
Filament lamp Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar Wi-Fi Nee
Stralingshoek 36 - °
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Vermogensfactor 0.7
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lampaanduiding MR16
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company