Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 4099854194955
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Ledvance Smart+ GU10 matter led-spot concentra multicolour 2700K 350lm PAR16 52mm 45° 0V gematteerd amazon alexa apple homekit google assistant 4099854194955 - 4099854194955
LEDVANCE

Ledvance Smart+ GU10 matter led-spot concentra multicolour 2700K 350lm PAR16 52mm 45° 0V gematteerd amazon alexa apple homekit google assistant 4099854194955

Artikelnr.: 
2850575265
Lev. nr.: 
4099854194955
EAN nr.: 
4099854194955
Producttype: 
SMMTP16RGBW

Brutoprijs

€ 16,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Osram Smart+ GU10 classic led-lamp matter multicolor 2700 - 6500K 350lm PAR16 54mm 45° 0 - 2V faseaansnijding faseafsnijding amazon alexa apple homekit google assistant 4099854462191

    OSRAM

    Osram Smart+ GU10 classic led-lamp matter multicolor 2700 - 6500K 350lm PAR16 54mm 45° 0 - 2V faseaansnijding faseafsnijding amazon alexa apple homekit google assistant 4099854462191

    Artikelnr.: 2850643654

    

     STK

    Min: 4 STK , Besteleenheid 4 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

SMART+ Matter Reflectorvorm met Matter technologie. Productkenmerken: Bestuurbaar via de LEDVANCE SMART+ app (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0) of andere Matter-compatibele platforms. Aanpasbare lichtkleur via Tunable White: Warm White tot daglicht (2.700K…6.500K). RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar. Dimbaar. Netwerkprotocol: matter via WiFi. Levensduur: max. 20.000 u. Compatibel met Alexa, Google Home, Apple Home en andere Matter-compatibele platforms. Productvoordelen: Draadloze besturing via app of stembesturing. Naadloze integratie met Matter-compatibele apparaten. Vereenvoudigd installatieproces dankzij de standaard gebruiksvriendelijke installatiestappen. Verbeterde beveiliging door het implementeren van sterke encryptie- en authenticatieprotocollen. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting door middel van smart home technologie. Professionele toepassingen (hotels, bars, boetieks enz.) die gebruik maken van dynamische en robuuste omgevingslichteffecten. Wanneer gebruikers smart home producten van verschillende fabrikanten willen mixen en matchen. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118028
LED-lamp
Voet GU10
Lengte 52 mm
Spanningstype AC
Lichtstroom 350 - lm
Bediening op afstand mogelijk Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Diameter 50 mm
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lampvorm Reflector
Met afstandsbediening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtsterkte 467 cd
Nom. spanning 0 - V
Specifieke lichtstroom lamp 71 lm/W
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
 
Kleurtemperatuur 2700 - K
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Lampvermogen 4.9 - W
Lampaanduiding PAR16
Gemiddelde nom. levensduur 20000 h
Nom. stroom 43 - mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Apple HomeKit Ja
Dimbaar Wi-Fi Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Min. aantal schakelcycli 100000
Compatible met Google Assistant Ja
Stralingshoek 45 - °
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar Bluetooth Nee
Filament lamp Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 350 lm
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company