Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 4058075264069
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Osram Parathom E27 LED-lamp 2700K 1035lm PAR38 134mm 15° 220 - 240V helder 4058075264069 - 4058075264069
OSRAM

Osram Parathom E27 LED-lamp 2700K 1035lm PAR38 134mm 15° 220 - 240V helder 4058075264069

Artikelnr.: 
2850379328
Lev. nr.: 
4058075264069
EAN nr.: 
4058075264069
Producttype: 
PPAR3812015G9

Brutoprijs

€ 20,87 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance E27 led-spot 2700K 1035lm PAR38 134mm 15° 220V Helder glas 4099854067808

    LEDVANCE

    Ledvance Performance E27 led-spot 2700K 1035lm PAR38 134mm 15° 220V Helder glas 4099854067808

    Artikelnr.: 2850552938

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED reflectorlamp PAR38 met retrofit schroeffitting. Productkenmerken: LED alternatief voor 230V halogeenlampen. Hoge kleurconsistentie: = 6 SDCM. Niet dimbaar. Lampvoet: E27. Lamp gemaakt van glas. Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index Ra: = 80. Levensduur: max. 15.000 u. IP-klasse: IP65. Productvoordelen: Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp. Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur. Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal. Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Toepassingsgebieden: Winkels en tentoonstellingsruimten. Huishoudelijke applicaties. Commerciële toepassingen. Accentverlichting. Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Voet E27
Spanningstype AC
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Met afstandsbediening Nee
Kleurweergave-index 80-89
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lengte 134 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Nee
Specifieke lichtstroom lamp 86 lm/W
Min. aantal schakelcycli 100000
Nom. stroom 90 - 90 mA
Nom. spanning 220 - 240 V
Diameter 122 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampvorm Reflector
 
Lichtsterkte 7000 cd
Uitvoering glas/afdekking Helder
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lampvermogen 12 - 12 W
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lichtstroom 1035 - 1035 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lampaanduiding PAR38
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 1035 lm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 12 kWh
Vermogensfactor 0.5
Stralingshoek 15 - 15 °
Dimbaar Touch and Dim Nee
Filament lamp Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company