Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 4058075094956
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956 - 4058075094956
OSRAM

Osram Parathom GU5,3 led-lamp lp 827 2700K 350lm MR16 46mm 12V helder wit 4058075094956

Artikelnr.: 
2850288542
Lev. nr.: 
4058075094956
EAN nr.: 
4058075094956
Producttype: 
PMR1635D827G8

Brutoprijs

€ 9,27 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Performance GU5,3 led-spot 2700K 345lm MR16 44mm 36° faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854456572

    LEDVANCE

    Ledvance Performance GU5,3 led-spot 2700K 345lm MR16 44mm 36° faseaansnijding faseafsnijding Helder glas 4099854456572

    Artikelnr.: 2850644238

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Dimbare laagvolt LED reflectorlampen MR16 met retrofit pinlampvoet. Productkenmerken: Direct alternatief voor laagvolt halogeenlampen. Hoge kleurconsistentie: = 5 SDCM. Dimbaar. Lampvoet: GU5.3. Lamp gemaakt van glas. Zeer hoge kleurweergave (Ra: 90). Levensduur: max. 25.000 u. Productvoordelen: Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp. Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur. Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal. Traploos dimmen. Zeer hoge dimmercompatibiliteit, zie ook "www.ledvance.com/dim". Compatibel met vele gangbare conventionele en elektronische voorschakelapparaten (zie ook "compatibiliteitslijst"). Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd. Toepassingsgebieden: Winkels en tentoonstellingsruimten. Huishoudelijke applicaties. Commerciële toepassingen. Accentverlichting. Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Kleurweergave-index 80-89
Diameter 51 mm
Specifieke lichtstroom lamp 70 lm/W
Nom. spanning 12 - 12 V
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Lampvermogen 5 - 5 W
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar Nee
Filament lamp Nee
Voet GU5,3
Lampvorm Reflector
Lichtsterkte 950 cd
 
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Min. aantal schakelcycli 100000
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lichtstroom 350 - 350 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Lampaanduiding MR16
Spanningstype AC
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Kleur Wit
Met afstandsbediening Nee
Nom. stroom 630 - 630 mA
Lengte 46 mm
Vermogensfactor 0.5
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company