Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 4058075433441
  • 
LED-spots - directionele LED-lampen - Osram Star GX53 led-lamp 2700K 470lm 28mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 4058075433441 - 4058075433441
OSRAM

Osram Star GX53 led-lamp 2700K 470lm 28mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 4058075433441

Artikelnr: 
2850475607
Lev. nr.: 
4058075433441
EAN nr: 
4058075433441
Product type: 
4058075433441

Brutoprijs

€ 10,73 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 6 STK , besteleenheid 6 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Platte LED lamp met lampvoet GX53. Productkenmerken: Werking op 230V netspanning. Hoge kleurconsistentie: = 6 SDCM. Niet dimbaar. IP-klasse: IP20. Zeer lange gemiddelde levensduur: 15.000 u (15 jaar aan 2,7 u per dag). Productvoordelen: Compacte afmetingen. Eenvoudige montage. Uitstekende lichtefficiëntie. Goede lichtkwaliteit. Laag gewicht en laag profiel. Drie jaar garantie. Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen. Toepassingsgebieden: Terreinverlichting. Zoals een inbouwspot voor markering van wandelgangen, deuren, trappen, enz.. Achtergrondverlichting. Huishoudelijke applicaties. Ingangsverlichting. Tentoonstellingen, warenhuizen. Alleen voor gebruik binnen. Keukenverlichting. Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 118021
UNSPSC Code 39101600
LED-lamp
Voet GX53
Specifieke lichtstroom lamp 95 lm/W
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Nom. stroom 40 - 40 mA
Dimbaar faseaansnijding Nee
Spanningstype AC
Diameter 75 mm
Kleur Wit
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar Nee
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Lengte 28 mm
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met bewegingssensor Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Lichtstroom 470 - 470 lm
Met afstandsbediening Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met IFTTT ondersteuning Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Zigbee Nee
Min. aantal schakelcycli 100000
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampvermogen 4.9 - 4.9 W
Stralingshoek 120 - 120 °
Filament lamp Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.4
Compatible met Apple HomeKit Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 470 lm
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company