warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 0029125
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125 Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125 Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125 Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125 - 0029125
Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125
Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125
Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125
SYLVANIA

Sylvania EVO RefLED Superia Retro GU10 led-lamp 827 es50 v3 sl 2700K 345lm 54mm 36° 230V dimbaar wit 0029125

Artikelnr.: 
2850479110
Lev. nr.: 
0029125
EAN nr.: 
5410288291253
Producttype: 
0029125

Brutoprijs

€ 7,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania RefLED Superia GU10 led-lamp 2700K 345lm PAR16 54mm 36° 230V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 0030721

    SYLVANIA

    Sylvania RefLED Superia GU10 led-lamp 2700K 345lm PAR16 54mm 36° 230V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 0030721

    Artikelnr.: 2850662181

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania RefLED GU10 LED-lamp Sup RT SL 2700K 345lm 54mm 220 - 240V dimbaar wit 0028549

    SYLVANIA

    Sylvania RefLED GU10 LED-lamp Sup RT SL 2700K 345lm 54mm 220 - 240V dimbaar wit 0028549

    Artikelnr.: 2850448470

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania RefLED GU10 LED-lamp Sup RT SL 2700K 345lm 54mm 220 - 240V dimbaar wit 0028549

    SYLVANIA

    Sylvania RefLED GU10 LED-lamp Sup RT SL 2700K 345lm 54mm 220 - 240V dimbaar wit 0028549

    Artikelnr.: 2850448470

    

     STK

    Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection High switching cycles: >100,000 High colour rendering: CRI80 Dimmable with approved dimmers Warranty: 5 Years


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 117032
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Kleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Kleurweergave-index 80-89
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Voet GU10
Dimbaar Ja
Kleurtemperatuur 2700 - K
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Filament lamp Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Nom. spanning 230 - V
Specifieke lichtstroom lamp 77 lm/W
Min. aantal schakelcycli 100000
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
 
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Diameter 50 mm
Lichtsterkte 700 cd
Lampvermogen 4.5 - W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 345 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Lengte 54 mm
Stralingshoek 36 - °
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. stroom 19.6 - mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lichtstroom 345 - lm
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 5 kWh
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company