Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey FABRIC CORD aansluitleiding 2x0,75mm² 3m
Artikelnr.: 2850214969
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey BaiDeco LED wireled E27 led-lamp flesvormig 725 2500K 70lm 220mm 360° 220 - 240V Helder glas goud 80100039431
Artikelnr.: 2850246267
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp filament dennenappel 922 2000K 170lm 176mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100040601
Artikelnr.: 2850272849
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Shapes E27 led-lamp 922 1900K 135lm 257mm 360° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 141871
Artikelnr.: 2850372376
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Porcelain Decorelement plafondplaat toebehoor armatuur porselein zwart 33mm Ø100mm Zwart 139709
Artikelnr.: 2850214988
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-lamp big mapi 922 2000K 180lm 245mm 320° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas goud 80100039415
Artikelnr.: 2850218119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Marion E27 led-lamp 922 2200K 190lm 110mm 270° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 145011
Artikelnr.: 2850487975
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Spiraled Silhouette E27 led-lamp silhouet 922 2200K 380lm 142mm 300° 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding Helder glas wit 80100040301
Artikelnr.: 2850246288
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
Lampfitting |
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Model |
Edisonfitting
|
| Lamphouder |
E27
|
| Met starterhouder |
Nee
|
| Met beugel |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Draaddiameter nippel |
M10 x 1
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.