In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 840 4000K 550lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100040021
Artikelnr.: 2850218148
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey EcoBasic E27 led-lamp 4000K 935lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100040022
Artikelnr.: 2850218149
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey E27 led-bulb 840 4000K 1160lm 110mm 200° 220 - 240V opaal wit 80100040023
Artikelnr.: 2850218150
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39101600
|
LED-lamp |
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Nom. stroom |
87 - 87 mA
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voet |
E27
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Diameter |
60 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
10 kWh
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lampvorm |
Peer
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
200 - 200 °
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
15000 h
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
935 lm
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Opaal
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
94 lm/W
|
| Lampvermogen |
10 - 10 W
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtstroom |
935 - 935 lm
|
| Lengte |
110 mm
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lampaanduiding |
A-type
|
| Min. aantal schakelcycli |
10000
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Vermogensfactor |
0.7
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.