In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 208,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux E-Line Next Fix LED Lichtlijnarmatuur 840 UGR 18,7/17,7 4000K 4200lm 1474x62mm IP20 wit 9002022866
Artikelnr.: 2850385615
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
141015
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Basisunit voor lichtlijnsysteem |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
63 mm
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lampvermogen |
31 - 31 W
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Hoogte/diepte |
61 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Spanningstype |
DC
|
| Reflector |
Geen
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Lengte |
1719 mm
|
| Aantal polen |
5
|
| Stralingshoek |
Mediumstralend 21-40°
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 55 °C
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
31 W
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Focuslens
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.