warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 9002113358
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358 - 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358
TRILUX

Trilux 765... E-Line Next Fix LED lichtlijnarmatuur lens extreme narrow (l-en) 6500K 14700lm 2211x62mm DALI IP50 wit 9002113358

Artikelnr.: 
2850520508
Lev. nr.: 
9002113358
EAN nr.: 
4018242601998
Producttype: 
9002113358

Brutoprijs

€ 332,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix. Uitvoering voor gebruik in toepassingsgebieden waarin de lichtlijn moet voldoen aan hoge technische eisen en waarin ook de financiële rentabiliteit belangrijk is. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Combinatie met toebehoren 07650... (draagprofiel, IP-eindafdekking) geschikt voor gebruik in fabriekshallen met brandgevaar conform DIN EN 60598-2-24 (D-keurmerk). Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Door apparatendragers met verschillende stralingskarakteristieken of lichtstromen te combineren in één lichtlijn, krijgt de verlichtingsinstallatie een harmonieuze en gelijkmatige aanblik, aangezien de verschillende varianten dezelfde afmetingen hebben.. Stralingskarakteristiek: extrem narrow, Halfwaardehoek C0: 23°, Halfwaardehoek C90: 62°, Hoofduitstralingshoek: 0°. Het optisch systeem bestaat uit een lenzenoptiek van PMMA met drie op elkaar afgestemde, lichttechnisch werkzame zones, wat een gelijkmatige lichtverdeling en homogene lichtuitstraling garandeert. Met name geschikt voor de verlichting van gangen in de winkelsector. De lichtuitstralingskarakteristiek van de apparatendrager wordt bepaald door het lensconcept en vereist geen andere componenten. Aanbevolen installatiehoogte: 12 - 16 m. Met drie LED-modules (3 x 96 LED). Opgewekt licht vrij van infrarode (IR) en ultraviolette (UV) component. De armatuurlichtstroom van de apparatendrager wordt in het productieproces naar wens van de klant di


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141015
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Lichtuittrede Direct
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Aantal polen 5
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Hoogte/diepte 50 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Lengte 2211 mm
Breedte 62 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Staal
Reflector Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Max. systeemvermogen 91 W
Beschermingsgraad (IP) IP50
Lichtkleur Wit
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
 
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar RF Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeling Symmetrisch
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar 1-10 V Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 14700 - 14700 lm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company