Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 257,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304
Artikelnr.: 2850011698
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam gang wit 2CKA006800A2800
Artikelnr.: 2850275061
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter BW nevenpostaankoppeling 2CKA006499A0001
Artikelnr.: 2850275029
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter basicline servicehandzender 6818 2CKA006800A2511
Artikelnr.: 2850011689
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Breedte |
94 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Kleur |
Zilver
|
| Spanningstype |
AC
|
| Diepte |
76 mm
|
| Hoogte |
94 mm
|
| Inschakelvertraging |
0 s
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Aantal schakelzones |
368
|
| Max. schakelvermogen |
2300 W
|
| Inbouwdiameter |
68 mm
|
| Max. reikwijdte frontaal |
12 m
|
| Scanhoek |
360 °
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Max. inschakelstroom |
165 A
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Inbouwdiepte |
49 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9006
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
15 m
|
| Uitschakelvertraging |
0 s
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
|---|---|
| Aanspreekhelderheid |
5 - lx
|
| Max. nalooptijd |
30 min
|
| Met signaaleenheid |
Nee
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Gedwongen uitschakeling |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
90 - °
|
| Trappenhuiscontroller |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Inbouwlengte |
49 mm
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Ja
|
| Gedwongen inschakeling |
Ja
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bediening op afstand |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Nom. spanning |
110 - V
|
| Optimale montagehoogte |
3 m
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP40
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
30 m
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
49 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.