Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 209,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam gang wit 2CKA006800A2800
Artikelnr.: 2850275061
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304
Artikelnr.: 2850011698
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw gang bt dali presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2782
Artikelnr.: 2850275053
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW gang relais BT presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2778
Artikelnr.: 2850275051
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
46171608
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Diepte |
76 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP40
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Kleur |
Zilver
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
360 - °
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| C-Belasting |
Nee
|
| Hoogte |
94 mm
|
| Breedte |
94 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Uitschakelvertraging |
0 s
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Inbouwdiepte |
49 mm
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Inschakelvertraging |
0 s
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Max. reikwijdte frontaal |
12 m
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Aantal schakelzones |
368
|
| Nom. spanning |
110 - V
|
| Gedwongen uitschakeling |
Nee
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Inbouwlengte |
49 mm
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Aanspreekhelderheid |
5 - lx
|
|---|---|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
15 m
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bediening op afstand |
Ja
|
| Inbouwdiameter |
68 mm
|
| Optimale montagehoogte |
3 m
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met signaaleenheid |
Nee
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
30 m
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9006
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| Scanhoek |
360 °
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Ja
|
| Transparant |
Nee
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| Gedwongen inschakeling |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
49 mm
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.