Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2CKA006800A2752
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel slave presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2752 - 2CKA006800A2752
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel slave presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2752

Artikelnr.: 
2850275040
Lev. nr.: 
2CKA006800A2752
EAN nr.: 
4011395217757
Producttype: 
6819/38-24

Brutoprijs

€ 145,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam universeel wit 2CKA006800A2764

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam universeel wit 2CKA006800A2764

    Artikelnr.: 2850275044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel relais presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2740

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel relais presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2740

    Artikelnr.: 2850275034

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw universeel bt dali presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2746

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw universeel bt dali presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2746

    Artikelnr.: 2850275037

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    Artikelnr.: 2850011698

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel E-contact BT presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2742

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel E-contact BT presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2742

    Artikelnr.: 2850275035

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel E-contact presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2738

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel E-contact presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2CKA006800A2738

    Artikelnr.: 2850275033

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Busch-Wächter® Present uni slave-aanwezigheidsmelder voor uitbreiding van het detectiebereik van master-aanwezigheidsmelders, wit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 103103
Bewegingsschakelaar compleet
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Diepte 72 mm
Breedte 94 mm
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - °
Spanningstype AC
Hoogte 94 mm
Geschikt voor draadloos Nee
Met afstandsbediening Nee
Scanhoek 360 °
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Presentiemelder
Inschakelvertraging 0 s
Geschikt voor wandmontage Nee
HVAC-aansturing Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Frequentie 50 - Hz
Inbouwdiameter 68 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016
Uitschakelvertraging 0 s
Constantlichtregeling Ja
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Aansluitwijze Steekklem
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Overbruggingsschakelaar Nee
 
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwdiepte 49 mm
Met signaaleenheid Nee
Materiaal Kunststof
Inbouwlengte 49 mm
Trappenhuiscontroller Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
C-Belasting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Compatible met Google Assistant Nee
Bediening op afstand Ja
Optimale montagehoogte 3 m
Met alarmfunctie Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Ingang voor nevenunit Nee
Koppelbaar aan netwerk Ja
Nom. spanning 110 - V
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gedwongen inschakeling Nee
Transparant Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 49 mm
Aantal schakelzones 640
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company