Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2CKA006800A2510
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar Present Tech BasicLINE corrido bewegingssensor 360° AC wit IP40 2CKA006800A2510 - 2CKA006800A2510
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar Present Tech BasicLINE corrido bewegingssensor 360° AC wit IP40 2CKA006800A2510

Artikelnr.: 
2700161009
Lev. nr.: 
2CKA006800A2510
EAN nr.: 
4011395133347
Producttype: 
6818 U

Brutoprijs

€ 219,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Wachter basicline servicehandzender 6818 2CKA006800A2511

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter basicline servicehandzender 6818 2CKA006800A2511

    Artikelnr.: 2850011689

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter RC-filter 2P 230V 2CKA006899A0231

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter RC-filter 2P 230V 2CKA006899A0231

    Artikelnr.: 2700442014

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter basicline opbouwvak voor 6818 wit 2CKA006899A2305

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter basicline opbouwvak voor 6818 wit 2CKA006899A2305

    Artikelnr.: 2700345424

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    Artikelnr.: 2850011698

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Busch-Wächter® Present tech BasicLINE Corridor, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, 4 A, 230 V AC, inbouwsokkel.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 103103
UNSPSC Code 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte 110 mm
Diepte 70 mm
Model Bewegingssensor
Kleur Wit
Inbouwbreedte 65 mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Breedte 110 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Vrije dierzone Nee
Inbouwdiameter 65 mm
Inbouwdiepte 48 mm
Spanningstype AC
Aansluitwijze Schroefklem
Max. reikwijdte frontaal 12 m
Max. inschakelstroom 80 A
Onderkruipbeveiliging Nee
Max. nalooptijd 30 min
Geschikt voor draadloos Nee
Met afstandsbediening Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Inschakelvertraging 0 s
Inbouwlengte 65 mm
Bediening op afstand Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Frequentie 50 - Hz
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Uitschakelvertraging 0 s
 
Gedwongen inschakeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Met signaaleenheid Nee
C-Belasting Ja
Aantal schakelzones 860
Aanspreekhelderheid 10 - lx
Max. schakelvermogen 2000 W
Min. diepte van de inbouwdoos 48 mm
Constantlichtregeling Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 30 - °
Scanhoek 360 °
Materiaal Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Min. nalooptijd 10 s
Ingang voor nevenunit Ja
Koppelbaar aan netwerk Nee
Met alarmfunctie Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. spanning 230 - V
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Geschikt voor plafondmontage Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Gedwongen uitschakeling Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company