Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2CKA006800A2794
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw gang slave dali presentiemelder inbouw 360° DC zilver IP40 2CKA006800A2794 - 2CKA006800A2794
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw gang slave dali presentiemelder inbouw 360° DC zilver IP40 2CKA006800A2794

Artikelnr.: 
2850275058
Lev. nr.: 
2CKA006800A2794
EAN nr.: 
4011395218259
Producttype: 
6819/59-183

Brutoprijs

€ 205,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    Artikelnr.: 2850011698

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam gang wit 2CKA006800A2800

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam gang wit 2CKA006800A2800

    Artikelnr.: 2850275061

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw gang bt dali presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2782

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw gang bt dali presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2782

    Artikelnr.: 2850275053

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Busch-Wächter® Present Corridor slave-aanwezigheidsmelder voor uitbreiding van het detectiebereik van DALI master-aanwezigheidsmelders, 30 meter, alu.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 103103
Bewegingsschakelaar compleet
Kleur Zilver
Inbouwdiameter 68 mm
Breedte 94 mm
Hoogte 94 mm
Inschakelvertraging 0 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Overbruggingsschakelaar Nee
Model Presentiemelder
Inbouwdiepte 49 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Met signaaleenheid Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Diepte 76 mm
Min. nalooptijd 60 s
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Halogeenvrij Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Materiaal Kunststof
Nom. spanning 9.5 - 22.5 V
Spanningstype DC
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Max. nalooptijd 30 min
Uitvoering oppervlakte Mat
C-Belasting Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Aanspreekhelderheid 5 - 2000 lx
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Bediening op afstand Ja
Met afstandsbediening Nee
Uitschakelvertraging 0 s
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK04
Max. reikwijdte frontaal 12 m
Ingang voor nevenunit Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 15 m
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Gedwongen uitschakeling Nee
HVAC-aansturing Nee
Aantal schakelzones 368
Met alarmfunctie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Constantlichtregeling Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Diameter reikwijdte op vloer 30 m
Inbouwlengte 49 mm
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9006
Transparant Nee
Vrije dierzone Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Koppelbaar aan netwerk Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Scanhoek 360 °
Compatible met Google Assistant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Gedwongen inschakeling Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 49 mm
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company