Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 2CKA006800A2780
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw universeel bt dali presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2780 - 2CKA006800A2780
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Wachter bewegingsschakelaar bw universeel bt dali presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2780

Artikelnr.: 
2850275052
Lev. nr.: 
2CKA006800A2780
EAN nr.: 
4011395218051
Producttype: 
6819/35-183

Brutoprijs

€ 263,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel slave presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2786

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Bewegingsschakelaar BW universeel slave presentiemelder inbouw 360° AC zilver IP40 2CKA006800A2786

    Artikelnr.: 2850275055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam universeel wit 2CKA006800A2764

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter dekkorraam universeel wit 2CKA006800A2764

    Artikelnr.: 2850275044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter BW nevenpostaankoppeling 2CKA006499A0001

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter BW nevenpostaankoppeling 2CKA006499A0001

    Artikelnr.: 2850275029

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Wachter Beschermkorf wit 2CKA006899A2304

    Artikelnr.: 2850011698

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Busch-Wächter® Present uni, voor het licht- en bewegingsafhankelijk regelen en schakelen van DALI-componenten, met Bluetooth-interface voor parametrisering en bediening, 12 meter, alu.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 103103
Bewegingsschakelaar compleet
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Frequentie 50 - 60 Hz
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Zilver
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 94 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Uitschakelvertraging 0 s
Materiaal Kunststof
Model Presentiemelder
Constantlichtregeling Ja
Max. inschakelstroom 165 A
Diepte 83 mm
Geschikt voor draadloos Nee
Spanningstype AC
Hoogte 94 mm
Met afstandsbediening Nee
Inbouwdiameter 68 mm
Ingang voor nevenunit Ja
C-Belasting Ja
Onderkruipbeveiliging Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Inbouwdiepte 60 mm
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Halogeenvrij Ja
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Inschakelvertraging 0 s
Aanspreekhelderheid 5 - 2000 lx
Overbruggingsschakelaar Nee
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Max. schakelvermogen 1380 W
Koppelbaar aan netwerk Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 90 - 360 °
 
Gedwongen uitschakeling Nee
Inbouwlengte 60 mm
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Bediening op afstand Ja
Slagvastheid IK04
Beschermingsgraad (IP) IP40
Compatible met Apple HomeKit Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Nom. spanning 110 - 230 V
Uitvoering oppervlakte Mat
Max. nalooptijd 30 min
HVAC-aansturing Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Transparant Nee
Min. nalooptijd 60 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Met signaaleenheid Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9006
Met alarmfunctie Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Vrije dierzone Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Scanhoek 360 °
Gedwongen inschakeling Ja
Aantal schakelzones 640
Met IFTTT ondersteuning Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Compatible met Amazon Alexa Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 60 mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company