Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 93327
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
B.E.G. Bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw AC wit IP23 93327 B.E.G. Bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw AC wit IP23 93327
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - B.E.G. Bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw AC wit IP23 93327 - 93327
B.E.G. Bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw AC wit IP23 93327
B.E.G.

B.E.G. Bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw AC wit IP23 93327

Artikelnr.: 
2850365037
Lev. nr.: 
93327
EAN nr.: 
4007529933273
Producttype: 
10X BL2-IB

Brutoprijs

€ 505,58 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • B.E.G. Afstandsbediening 93055

    B.E.G.

    B.E.G. Afstandsbediening 93055

    Artikelnr.: 2850311558

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360() detectiebereik -Voor montage in verlaagde plafonds -Eén kanaal voor het schakelen van verlichting -Eenvoudige parameter-instelling via een afstandsbediening (optioneel) -Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen -Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling -Reikwijdte: max. Oslash; 8 m dwars, max. Oslash; 4.8 m frontaal, max. Oslash; 3.2 m zittend -Spanning: 110 - 240 V -Afmetingen: d. 80 x 61 mm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302601
Bewegingsschakelaar compleet
Kleur Wit
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Frequentie 50 - 60 Hz
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Onderkruipbeveiliging Ja
Inschakelvertraging 0 s
Met afstandsbediening Nee
Model Bewegingssensor
Diameter 80 mm
Halogeenvrij Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Inbouwdiameter 67 mm
HVAC-aansturing Nee
Aansluitwijze Steekklem
Koppelbaar aan netwerk Nee
Hoogte 61 mm
Trappenhuiscontroller Ja
Met signaaleenheid Nee
Materiaal Kunststof
Bediening op afstand Ja
Transparant Nee
Max. reikwijdte frontaal 4.8 m
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Spanningstype AC
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
 
Beschermingsgraad (IP) IP23
Uitschakelvertraging 0 s
Constantlichtregeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Slagvastheid IK05
Stuurstroom 3 mA
Overbruggingsschakelaar Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Max. presentiebereik 8 m²
Optimale montagehoogte 2.5 m
Vrije dierzone Nee
Max. schakelvermogen 1000 W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Aanspreekhelderheid 10 - 2000 lx
Aantal schakelzones 50
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
C-Belasting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. nalooptijd 60 min
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gedwongen inschakeling Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Min. nalooptijd 15 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company