Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 92755
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755 B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755 B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755 - 92755
B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755
B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755
B.E.G.

B.E.G. aanwezigheidsmelder trio dsi pd4 dali presentiemelder inbouw AC wit IP20 92755

Artikelnr.: 
2850285148
Lev. nr.: 
92755
EAN nr.: 
4007529927555
Producttype: 
PD4-M-T-DALI-IB

Brutoprijs

€ 289,86 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • B.E.G. Adresseerbare aanwezigheidsmelder Ø24 0 - 360° 2300W wit 92591

    B.E.G.

    B.E.G. Adresseerbare aanwezigheidsmelder Ø24 0 - 360° 2300W wit 92591

    Artikelnr.: 2850068722

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Montagehandleiding
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Aanwezigheidsmelder voor twee lichtgroepen voor een daglichtafhankelijke lichtregeling -Controle van maximaal 25 digitale EVSA's en besturingsmodules als groep voor DALI-interfaces 1 en 2 en maximaal 10 voor DALI-interface 3 -Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensors bv. voor raam- en gangzone -Eén gemeenschappelijke detectiezone -Omschakeling tussen DALI- en DSI is mogelijk met de afstandsbediening -Mastertoesteluitvoering -Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk -Handmatig schakelen en dimmen is mogelijk via een externe drukknop -Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar -Oriëntatieverlichting functie -Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus -Reikwijdte: max. Oslash; 24 m dwars, max. Oslash; 8 m frontaal, max. Oslash; 6.4 m zittend -Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Afmetingen: IB= d. 117 x 100 mm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302601
Bewegingsschakelaar compleet
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Wit
Onderkruipbeveiliging Ja
Inbouwdiepte 68 mm
Halogeenvrij Ja
Aanspreekhelderheid 100 - 1200 lx
Inbouwdiameter 98 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Model Presentiemelder
Geschikt voor draadloos Nee
Diameter 117 mm
Uitschakelvertraging 0 s
Hoogte 100 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Inschakelvertraging 0 s
Trappenhuiscontroller Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Compatible met Google Assistant Nee
Bediening op afstand Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Max. schakelvermogen 3000 W
Koppelbaar aan netwerk Nee
Met alarmfunctie Nee
 
Met signaaleenheid Nee
Max. nalooptijd 60 min
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
C-Belasting Nee
Met afstandsbediening Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. inschakelstroom 165 A
Gedwongen uitschakeling Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Materiaal Kunststof
Uitvoering oppervlakte Mat
Constantlichtregeling Ja
Slagvastheid IK04
Min. nalooptijd 60 s
Optimale montagehoogte 2.5 m
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Transparant Nee
HVAC-aansturing Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Ingang voor nevenunit Ja
Vrije dierzone Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stuurstroom 5 mA
Gedwongen inschakeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Max. presentiebereik 32 m²
Aantal schakelzones 450
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company