Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EM10055508
  • 
Productvideo's
Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508
Productafbeelding
Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508 Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508 Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508
 Vorige

 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508 - EM10055508
Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508 
Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508
Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508
ESYLUX

Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055508

Artikelnr.: 
2850407918
Lev. nr.: 
EM10055508
EAN nr.: 
4015120055508
Producttype: 
EM10055508

Brutoprijs

€ 36,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055089

    ESYLUX

    Esylux Basic bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw 180° AC wit IP44 EM10055089

    Artikelnr.: 2850178781

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Bewegingsmelder met 180° detectiehoek voor het handig schakelen van de verlichting. Dubbele membraan-kabelinvoer. Aansluitsokkel met insteekklem en kabelinvoer achter. Grote bedradingsruimte. Regeling van de detectie en het bereik door verstelbaar kogelgewricht. Voor wandmontage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Montagewijze Opbouw
Kleur Wit
Hoogte 66 mm
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 55 mm
Spanningstype AC
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Met afstandsbediening Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Model Bewegingssensor
Max. reikwijdte frontaal 5 m
Frequentie 50 - Hz
Bediening op afstand Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Geschikt voor wandmontage Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Omgevingstemperatuur -20 - °C
Trappenhuiscontroller Nee
Diepte 102 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Scanhoek 180 °
Aantal schakelzones 1
Aanspreekhelderheid 3 - lx
Geschikt voor plafondmontage Nee
Met signaaleenheid Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Max. inschakelstroom 40 A
 
Geschikt voor draadloos Nee
Materiaal Kunststof
C-Belasting Nee
Met aansluitkabel Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 10 m
Diameter reikwijdte op vloer 20 m
Uitvoering oppervlakte Mat
Met alarmfunctie Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Nom. spanning 230 - V
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 90 - °
Compatible met Casambi Nee
Zwenkbereik sensor, verticaal 30 - °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Min. nalooptijd 10 s
Max. schakelvermogen 800 W
Max. schakelvermogen LED 250 W
Gedwongen inschakeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constantlichtregeling Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 30 - °
Transparant Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
HVAC-aansturing Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Achtergrondcontrole Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Vrije dierzone Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Met akoestische sensor Nee
Max. nalooptijd 15 min
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company