Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10427015
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015 Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015 Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015 - EP10427015
Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015
Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015
ESYLUX

Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360i/8 mini-3m presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10427015

Artikelnr.: 
2700147454
Lev. nr.: 
EP10427015
EAN nr.: 
4015120427015
Producttype: 
EP10427015

Brutoprijs

€ 158,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    Artikelnr.: 2700786080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Mini adapter pd-c/ md-c360i /8-12 mini EP10426391

    ESYLUX

    Esylux Compact Mini adapter pd-c/ md-c360i /8-12 mini EP10426391

    Artikelnr.: 2700190226

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360/8 mini slave presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10426063

    ESYLUX

    Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360/8 mini slave presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10426063

    Artikelnr.: 2700116349

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Mini-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw, voor het schakelen van de verlichting naar behoefte, dus aanzienlijk minder energiekosten.Bereik tot 8 m diameter voor toepassing in kleine ruimtes, doorgangszones, toiletten, kleine kantoren en gangen.16 A hoogvermogenrelais (wolfraam voorloopcontact) speciaal voor het schakelen van capacitieve lasten zoals o.a. EVSA's, fluorescentielampen met parallelcompensatie, compacte fluorescentielampen, spaarlampen.Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.Automatische lichtregeling op basis van aanwezigheid en daglicht.Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening.Klein en compact formaat voor een inbouwopening met een diameter van slechts 25 mm.Vaste aansluitkabel van 300 cm lengte.Nieuwe universele ESYLUX-klemtechniek voor snelle installatie in verlaagde plafonds, armaturen, inbouwdozen, kasten etc..Plafondinbouw in verlaagde, dichte plafonds met meegeleverde veerklemmen of klemring.Extra pulsingang.Melder kan vol- of halfautomatisch worden gebruikt.Uitbreiding van het detectiebereik door aansluiting van slave-apparaten.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Open eind
Inschakelvertraging 30 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Inbouwdiepte 45 mm
Uitschakelvertraging 300 s
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Hoogte 60 mm
Onderkruipbeveiliging Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Model Presentiemelder
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Halogeenvrij Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Max. reikwijdte frontaal 2.5 m
Inbouwdiameter 25 mm
Overbruggingsschakelaar Ja
Met afstandsbediening Nee
Scanhoek 360 °
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Diameter 33 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
C-Belasting Ja
Lengte aansluitkabel 3000 mm
Bediening op afstand Ja
Frequentie 50 - Hz
Koppelbaar aan netwerk Nee
Trappenhuiscontroller Nee
HVAC-aansturing Nee
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Met aansluitkabel Nee
Max. schakelvermogen 2300 W
 
Max. inschakelstroom 800 A
Gedwongen uitschakeling Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Materiaal Kunststof
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Max. nalooptijd 15 min
Min. nalooptijd 60 s
Transparant Ja
Constantlichtregeling Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Beschermingsgraad (IP) IP55
Met alarmfunctie Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1
Met signaaleenheid Ja
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Max. schakelvermogen LED 600 W
Max. presentiebereik 7.08 m²
Compatible met Casambi Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Compatible met Amazon Alexa Nee
Achtergrondcontrole Nee
Nom. spanning 230 - V
Optimale montagehoogte 3 m
Gedwongen inschakeling Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Vrije dierzone Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 45 mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met akoestische sensor Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company