Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 128,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988
Artikelnr.: 2700141109
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509
Artikelnr.: 2700786080
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356
Artikelnr.: 2850271985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact aanwezigheidssensor pd-c 360/8 mini slave presentiemelder inbouw 360° AC IP55 EP10426063
Artikelnr.: 2700116349
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact Mini adapter pd-c/ md-c360i /8-12 mini EP10426391
Artikelnr.: 2700190226
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124001
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Scanhoek |
360 °
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Inschakelvertraging |
30 s
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Open eind
|
| Inbouwdiameter |
25 mm
|
| Overbruggingsschakelaar |
Ja
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Uitschakelvertraging |
300 s
|
| Max. reikwijdte frontaal |
2.5 m
|
| Max. schakelvermogen |
2300 W
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - °C
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Diameter |
33 mm
|
| Inbouwdiepte |
45 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
4 m
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Ja
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Lengte aansluitkabel |
600 mm
|
| Max. inschakelstroom |
800 A
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid |
5 - lx
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
|---|---|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Max. nalooptijd |
15 min
|
| Gedwongen uitschakeling |
Ja
|
| Transparant |
Ja
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Met signaaleenheid |
Ja
|
| Optimale montagehoogte |
3 m
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
8 m
|
| Bediening op afstand |
Ja
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
45 mm
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
180 - °
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal schakelzones |
1
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Ja
|
| Gedwongen inschakeling |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP55
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Max. schakelvermogen LED |
600 W
|
| Max. presentiebereik |
7.08 m²
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.