Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 123,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988
Artikelnr.: 2700141109
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Toebehoren bewegingssensor PD-C360 en MD-C360 zilver EP10425912
Artikelnr.: 2700190220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Opbouwdoos IP20 PD-C360 en MD-C360 wit EP10425370
Artikelnr.: 2700101804
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Compact Afdekraam en designring RVS EP10425936
Artikelnr.: 2700756450
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Toebehoren bewegingssensor PD-C360 en MD-C360 zilver EP10425387
Artikelnr.: 2700190217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929
Artikelnr.: 2700101819
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series bevestiging compact montage box ip20 sm bk zwart EP10426933
Artikelnr.: 2850487291
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608
Artikelnr.: 2700786044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series bevestiging compact montage box ip54 sm bk zwart EP10426940
Artikelnr.: 2850488629
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux MULTI-SERIES bevestiging compact apc montage box ip20 wit EP10426278
Artikelnr.: 2850554850
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124001
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Inbouwdiepte |
24 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Kleur |
Wit
|
| Hoogte |
62 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Model |
Presentiemelder
|
| Diameter |
108 mm
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - °C
|
| Inbouwdiameter |
60 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Max. reikwijdte frontaal |
3 m
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
| Bediening op afstand |
Nee
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
4 m
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| C-Belasting |
Nee
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
|---|---|
| Scanhoek |
360 °
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Gedwongen inschakeling |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
24 mm
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
8 m
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gedwongen uitschakeling |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Optimale montagehoogte |
3 m
|
| Max. presentiebereik |
12.58 m²
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
180 - °
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Aantal schakelzones |
0
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Met signaaleenheid |
Ja
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.