Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10427770
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Compact aanwezigheidssensor presentiemelder inbouw 360° AC wit IP20 EP10427770 - EP10427770
ESYLUX

Esylux Compact aanwezigheidssensor presentiemelder inbouw 360° AC wit IP20 EP10427770

Artikelnr.: 
2850407951
Lev. nr.: 
EP10427770
EAN nr.: 
4015120427770
Producttype: 
EP10427770

Brutoprijs

€ 169,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929

    Artikelnr.: 2700101819

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Afdekraam en designring RVS EP10425431

    ESYLUX

    Esylux Compact Afdekraam en designring RVS EP10425431

    Artikelnr.: 2700120306

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series bevestiging compact montage box ip20 sm bk zwart EP10426933

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series bevestiging compact montage box ip20 sm bk zwart EP10426933

    Artikelnr.: 2850487291

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Toebehoren bewegingssensor PD-C360 en MD-C360 zilver EP10425912

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Toebehoren bewegingssensor PD-C360 en MD-C360 zilver EP10425912

    Artikelnr.: 2700190220

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Opbouwdoos IP20 PD-C360 en MD-C360 wit EP10425370

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Opbouwdoos IP20 PD-C360 en MD-C360 wit EP10425370

    Artikelnr.: 2700101804

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Opbouwdos IP54 PD-C360 en MD-C360 wit EP10425905

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Opbouwdos IP54 PD-C360 en MD-C360 wit EP10425905

    Artikelnr.: 2700102168

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr.: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact cover compact set 24/32 bk zwart EP00007491

    ESYLUX

    Esylux Compact cover compact set 24/32 bk zwart EP00007491

    Artikelnr.: 2850480917

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Toebehoren bewegingssensor PD-C360 en MD-C360 zilver EP10425387

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Toebehoren bewegingssensor PD-C360 en MD-C360 zilver EP10425387

    Artikelnr.: 2700190217

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage. Bereik tot 32 m diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen. Ideaal voor installatie op grote hoogte tot 10 mzoals in sporthallen, magazijnen etc.. Uitschakeling van LED via DIP-schakelaar. Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar. Standaarduitvoering als inbouwapparaat. Opbouw of plafondinbouw met Toebehoren. Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver). Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker. De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Spanningstype AC
Hoogte 70 mm
Max. nalooptijd 30 min
Inbouwdiepte 24 mm
Overbruggingsschakelaar Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Model Presentiemelder
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleur Wit
Onderkruipbeveiliging Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 24 mm
Frequentie 50 - Hz
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Max. presentiebereik 50.33 m²
Halogeenvrij Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Aansluitwijze Steekklem
Diameter reikwijdte op vloer 32 m
Met aansluitkabel Nee
Met afstandsbediening Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 16 m
Trappenhuiscontroller Nee
Inbouwdiameter 60 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
C-Belasting Nee
Max. reikwijdte frontaal 5.5 m
Materiaal Kunststof
Constantlichtregeling Nee
Compatible met Casambi Nee
 
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Diameter 108 mm
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Koppelbaar aan netwerk Nee
Aantal schakelzones 0
HVAC-aansturing Nee
Bediening op afstand Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Met signaaleenheid Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Gedwongen inschakeling Ja
Scanhoek 360 °
Met IFTTT ondersteuning Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Met alarmfunctie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Nom. spanning 230 - V
Achtergrondcontrole Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Compatible met Amazon Alexa Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Vrije dierzone Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met akoestische sensor Nee
Transparant Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company